| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I606J86 Herst.-Nr.: 719803 EAN/GTIN: 8424450211533 |
| |
|
| | |
| Kaskadenschalter 16Tln 17Eing aktiv 16Ausg 65mA MSE1716K Weitere Informationen: | | Anzahl der Eingänge: | 17 | Anzahl der Stamm-Ausgänge: | 16 | Kaskadierbar: | ja | Max. Stromaufnahme: | 65 mA mA | Netzteil: | ohne | Teilnehmeranschlüsse: | 16 | Terrestrischer Eingang: | aktiv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 410,20* | € 419,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,87* | € 429,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 436,17* | € 446,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 438,71* | € 448,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 472,01* | € 482,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|