Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung ws 2p 500mm STRIPCONCP2PIN8MM/50CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromeinspeisung 4-polig 50cm FXZA2470
Stromeinspeisung 4-polig 50cm FXZA2470
Artikel-Nr.:
     262-I607B70
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     FXZA2470
EAN/GTIN:
     4003556008373
End-Einspeisung ws 2p 500mm STRIPCONCP2PIN8MM/50CM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,29*
1
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,61*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,79*
1
€ 3,90*
ab € 1,89*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.