Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung ws 4p 500mm STRIPCONCP4PIN10MM/50CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromeinspeisung 4-polig 50cm FXZA2471
Stromeinspeisung 4-polig 50cm FXZA2471
Artikel-Nr.:
     262-I607B71
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     FXZA2471
EAN/GTIN:
     k.A.
End-Einspeisung ws 4p 500mm STRIPCONCP4PIN10MM/50CM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,81*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,11*
1
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,27*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,43*
1
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.