Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät IP20 CONTROLDALIMCU25BC230VIP20


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I607B79
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     LMDIA052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
SmartHome Dimmer
Steuergerät IP20 CONTROLDALIMCU25BC230VIP20
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
AC
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
80 mm
Höhe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, leuchtmittel b22d, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.502,0631*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 100,13754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.687,383*
€ 2.007,98577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.667,6631*
€ 1.984,51909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.596,843*
€ 1.900,24317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.552,93305*
€ 1.847,99033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.502,0631*
€ 1.787,45509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.