Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr Kst L6mm H16mm ENDCAPPROFILESMALLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium ENDCAP ENDCAP PROFILE SMALL U ZTPA2610
Radium ENDCAP ENDCAP PROFILE SMALL U ZTPA2610
Artikel-Nr.:
     262-I607C03
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA2610
EAN/GTIN:
     4003556008304
Endkappe gr Kst L6mm H16mm ENDCAPPROFILESMALLU
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
17.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
16 mm
Länge:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 0,99*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,28*
1
€ 5,00*
ab € 0,86*
€ 1,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,49*
1
€ 3,90*
ab € 1,42*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.