Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr Kst L6mm H10,2mm ENDCAPPROFILEMEDIUMUFLATGREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium ENDCAP PROFILE MEDIUM U FLAT ENDCAP ZTPA2615
Radium ENDCAP PROFILE MEDIUM U FLAT ENDCAP ZTPA2615
Artikel-Nr.:
     262-I607C08
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA2615
EAN/GTIN:
     4003556008359
Endkappe gr Kst L6mm H10,2mm ENDCAPPROFILEMEDIUMUFLATGREY
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
10.2 mm
Länge:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,01*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,36*
1
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,91*
1
€ 3,90*
ab € 2,70*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.