Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe gr Kst L6mm H25,9mm ENDCAPPROFILEMEDIUMWINGGREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium ENDCAP ENDCAP PROFILE MEDIUM WING ZTPA2616
Radium ENDCAP ENDCAP PROFILE MEDIUM WING ZTPA2616
Artikel-Nr.:
     262-I607C09
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA2616
EAN/GTIN:
     4003556008366
Endkappe gr Kst L6mm H25,9mm ENDCAPPROFILEMEDIUMWINGGREY
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
25.9 mm
Länge:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 1,91*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,18*
1
€ 5,46*
ab € 1,60*
€ 2,55*
1
€ 3,90*
ab € 1,82*
€ 2,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.