Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageklammer gr Kst L34mm H10mm BRACKETPROFILESMALLPCB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageclip Kunststoff ZTPA2620
Montageclip Kunststoff ZTPA2620
Artikel-Nr.:
     262-I607C10
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA2620
EAN/GTIN:
     4003556008472
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip
Montageklammer gr Kst L34mm H10mm BRACKETPROFILESMALLPCB1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montageklammer
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
10 mm
Länge:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,53*
1
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,84*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,93*
1
€ 3,90*
ab € 0,76*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.