Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageklammer gr Kst L30mm H5,7mm BRACKETPROFILEMEDIUMPCB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageklammer gr Kst L30mm H5,7mm BRACKETPROFILEMEDIUMPCB2
Artikel-Nr.:
     262-I607C12
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA2622
EAN/GTIN:
     4003556008496
Montageklammer gr Kst L30mm H5,7mm BRACKETPROFILEMEDIUMPCB2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montageklammer
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
5.7 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.