| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I607J78 Herst.-Nr.: ZTPA3191 EAN/GTIN: 4003556010185 |
|
|
| | |
| Endstück gr IP00 6300x17,3x18,3mm Zubehör ENDCAPSQUAREPROFILESUFLATGREY Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endstück | Breite: | 17.3 | Farbe: | grau | Höhe/Tiefe: | 18.3 | Länge: | 6300 | Schutzart (IP): | IP00 | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,81* | € 2,58* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,80* | € 2,85* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,85* | € 2,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,04* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|