Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück sw IP00 6,5x27x39mm ENDCAPSQUAREPROFILEMUBLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe schwarz ZTPA3196
Endkappe schwarz ZTPA3196
Artikel-Nr.:
     262-I607J83
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZTPA3196
EAN/GTIN:
     4003556010239
Endstück sw IP00 6,5x27x39mm ENDCAPSQUAREPROFILEMUBLACK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endstück
Breite:
27
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
39
Länge:
6.5
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,85*
1
€ 5,46*
ab € 2,00*
€ 3,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,21*
1
€ 3,90*
ab € 2,27*
€ 3,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.