Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter 6-32°C 30°C 600W TK300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remko Entfeuchter TK 300 1610305
Remko Entfeuchter TK 300 1610305
Artikel-Nr.:
     262-I608E99
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610305
EAN/GTIN:
     4026415176495
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter 6-32°C 30°C 600W TK300
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Betriebstemperatur:
6 - 32 °C
Breite:
390 mm
Höhe:
612 mm
Leistungsaufnahme:
600 W
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
30 l
Mit Luftfilter:
ja
Schallleistungspegel:
51 dB(A)
Tiefe:
274 mm
Verschiebbar:
ja
Volumen des Wassertanks:
5.5 l
Zulässige relative Feuchtigkeit:
40 - 100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 250,85*
€ 303,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 253,32*
€ 306,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.