Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Haube 9p Kst_met Schraube Teilbar Zweiteilig 29417.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I609D98
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     29417.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub kabel
D-Sub-Haube 9p Kst_met Schraube Teilbar Zweiteilig 29417.1
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Schraube
Geeignet für Anzahl der Pole:
9
Kabeleinführung:
gerade
Teilbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff metallisiert
Zweiteilig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Deckel, D-Sub-Haube, Gehäuse, Haube, Steckergehäuse, Steckverbinder-Haube
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,74*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 1,10*
€ 1,74*
€ 5,46*
ab € 1,25*
€ 1,97*
1 Tag
87
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.