Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I609D99 Herst.-Nr.: 29522.1 EAN/GTIN: 4049759055899 |
| |
|
| | |
| D-Sub-Haube 15p Kst_met Schraube Teilbar Zweiteilig 29522.1 Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | Schraube | Geeignet für Anzahl der Pole: | 15 | Kabeleinführung: | gerade | Teilbar: | ja | Werkstoff: | Kunststoff metallisiert | Zweiteilig: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel, D-Sub-Haube, Gehäuse, Haube, Steckergehäuse, Steckverbinder-Haube |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,22* | € 1,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,39* | € 2,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,40* | € 2,19* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,53* | € 2,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,57* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|