Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste 10DA gr LSA2 1-0 m.Leistenmarkierung 46006.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I609E13
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     46006.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Anschlussleiste 10DA gr LSA2 1-0 m.Leistenmarkierung 46006.1
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
20 - 26
Anschlussart:
LSA-Plus
Ausführung:
Anschlussleiste
Befestigungsmaß:
96 mm
Breite:
22 mm mm
Codierungsart:
1-0
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
30 mm mm
LSA Ausführung:
2
Leiterdurchmesser:
0.8 - 0.8 mm
Länge:
128 mm mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, Anschlussleiste für Fernmeldetechnik, Anschlussstreifen, DIN-Leiste, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldeleiste, Fernmeldetechnik-Anschlussleiste, LSA Profil-Leiste, Schaltleiste, SID-Leiste, Trennleiste, Verbindungselement, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 3,53*
€ 5,35*
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 5,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,69*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.