Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tassimo-Automat bl Stand halbautom Durchlauferhitzer TAS167P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
TAS167P, Kapselmaschine
Artikel-Nr.:
     262-I615H32
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS167P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Tassimo-Automat bl Stand halbautom Durchlauferhitzer TAS167P
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1400 W
Art des Padsystems:
Tassimo
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart:
halbautomatisch
Bauform:
Standgerät
Breite:
157 mm
Grundfarbe:
blau
Heizsystem:
Durchlauferhitzer
Höhe:
265 mm
Kapselsystem:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
366 mm
Volumen des Wassertanks:
0.7 l
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffeekapsel Automat, Kaffeekapsel Maschine, Kaffeekapselautomat, Kaffeekapselmaschine, Kapselmaschine, kaffeeautomat bosch, großkaffeeautomat, Cappuccino-Automat, Compakt-Espressoautomat, Crema-Espressoautomat, Espressoautomat, Espresso-Automat, Espressomaschine, Espresso-Vollautomat, Espressozubereiter, Kaffee-Vollautomat, Kompakt-Espressoautomat, Pumpen Espresso Maschine, Vollautomat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,99*
€ 45,32*
€ 5,00*
ab € 36,16*
€ 45,60*
€ 3,90*
ab € 37,34*
€ 46,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,72*
€ 47,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.