Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 6f 1re sw RM=3,5 SchraubTHR 0,14-1qmm 8593/6THR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I647D09
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.195.0616.0
EAN/GTIN:
     4049644013591
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 6f 1re sw RM=3,5 SchraubTHR 0,14-1qmm 8593/6THR
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
8.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 715,2096*
€ 785,9488*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 877,0356*
€ 963,844*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,8008*
€ 1.350,5324*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 785,9488*
€ 935,27907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 781,5192*
€ 930,00785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 744,758*
€ 886,26202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 727,3196*
€ 865,51032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 715,2096*
€ 851,09942
pro Packung
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 2,55432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.