Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder Stift 0,25-1,5qmm MS IP69K Schraub ger RST16I3SS1ZT4SATB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I647D93
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.032.4550.6
EAN/GTIN:
     4049088284274
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder Stift 0,25-1,5qmm MS IP69K Schraub ger RST16I3SS1ZT4SATB
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Art der Verriegelung:
ohne
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Kontaktausführung:
Stift
Schutzart (IP), montiert:
IP69K
Umgebungstemperatur:
-20 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Messing
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,1188*
€ 6,1388*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,25109*
€ 7,75109*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,302*
€ 9,232*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75109*
€ 9,2238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53109*
€ 8,962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27109*
€ 8,6526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78109*
€ 8,0695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52109*
€ 7,7601
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25109*
€ 6,2488
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.