Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L8000mm 3x1,5qmm Buchse Stecker hfr 16A GST18I3KSBS15H80TB06


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I647J86
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.297.8060.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L8000mm 3x1,5qmm Buchse Stecker hfr 16A GST18I3KSBS15H80TB06
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
2.536 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
8000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,1728*
€ 20,1628*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,75105*
€ 29,12105*
€ 5,00*
ab € 20,69*
€ 29,17*
€ 3,90*
ab € 23,46*
€ 32,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,1344*
€ 33,0344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12105*
€ 34,65405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32105*
€ 33,70205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47105*
€ 31,50055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70105*
€ 30,58425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23105*
€ 28,83495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75105*
€ 24,69375
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.