Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L7000mm 5x1,5qmm Buchse Stecker hfr 16A RST20I5KSBS15G70SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L7000mm 5x1,5qmm Buchse Stecker hfr 16A RST20I5KSBS15G70SW
Artikel-Nr.:
     262-I648B81
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.7050.1
EAN/GTIN:
     4049088291142
Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L7000mm 5x1,5qmm Buchse Stecker hfr 16A RST20I5KSBS15G70SW
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
8.415 kWh
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
7000 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,0235*
€ 50,3635*
€ 5,00*
ab € 44,94*
€ 59,24*
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 61,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,52656*
€ 70,06656*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 65,0587*
€ 83,7287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06656*
€ 83,37921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45656*
€ 81,46331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62656*
€ 78,09561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57656*
€ 74,46611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,19656*
€ 72,82391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,52656*
€ 63,69661
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.