Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H07RN-F 2,5qmm sw L5000mm 3x2,5qmm Buchse Stecker 20A RST20I3K1BF1550SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I648D95
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.718.0000.7
EAN/GTIN:
     4049088140914
Systemverbindung 3p H07RN-F 2,5qmm sw L5000mm 3x2,5qmm Buchse Stecker 20A RST20I3K1BF1550SW
Weitere Informationen:
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
5000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 21,1416*
€ 26,1316*
1
€ 4,00*
ab € 22,51*
€ 31,97*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,8857*
€ 32,5289*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 29,53663*
€ 36,06663*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 35,6212*
€ 47,6012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,06663*
€ 42,91929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58663*
€ 41,15809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53663*
€ 35,14859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 360,6663* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.