Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 80x40x2000mm m.OT Bodenl CD80X408/12GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649H63
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588610000
EAN/GTIN:
     4050118600322
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 80x40x2000mm m.OT Bodenl CD80X408/12GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
40 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2655 mm² mm²
Schlitzabstand:
12 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,30917*
€ 7,88917*
Lager 262
24
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,32961*
€ 7,90961*
8 Tage
unbekannt
24
pro Meter
€ 5,50*
ab € 6,4699*
€ 8,0799*
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,57459*
€ 8,19459*
19 Tage
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,9781*
€ 8,6281*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 7,90961*
€ 9,41244
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,32961*
€ 7,53224
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 189,83064* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.