Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 100x2000mm hfr CD-LID100LTGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I16
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589140000
EAN/GTIN:
     4050118602562
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K lgr 100x2000mm hfr CD-LID100LTGY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
100 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 11,10495*
€ 15,76495*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 11,3534*
€ 16,1234*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 12,2361*
€ 17,3461*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 34,55*
€ 46,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 15,76495*
€ 18,76029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,78495*
€ 17,59409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,16495*
€ 16,85629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,74495*
€ 16,35649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10495*
€ 13,21489
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 31,5299* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.