Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 25x2000mm hfr CD-LID25LTGY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I26
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589250000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K lgr 25x2000mm hfr CD-LID25LTGY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
25 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 3,1129*
€ 4,5229*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 3,1821*
€ 4,6221*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,4278*
€ 4,9678*
50 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 4,845*
€ 6,985*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,5229*
€ 5,38225
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,4929*
€ 5,34655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,3629*
€ 5,19185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,1229*
€ 4,90625
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,9629*
€ 4,71585
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 3,1129*
€ 3,70435
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 9,0458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.