Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 75x100x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF75X1005/7.5DKGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I30
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589290000
EAN/GTIN:
     4050118602678
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal gr 75x100x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF75X1005/7.5DKGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
100 mm mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6630 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.235,66016*
€ 1.351,81008*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.242,08496*
€ 1.352,75488*
Frei Haus
ab € 1.252,29008*
€ 1.364,75008*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.371,46*
€ 1.486,76*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.941,43*
€ 2.083,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.352,75488*
€ 1.609,77831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.339,48496*
€ 1.593,9871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.294,79488*
€ 1.540,80591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.266,02496*
€ 1.506,5697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.242,08496*
€ 1.478,0811
pro Packung
1 Packung enthält 16 Meter (ab € 77,63031* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.