Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 50x75x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF50X755/7.5DKGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I37
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589360000
EAN/GTIN:
     4050118603453
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 50x75x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF50X755/7.5DKGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
75 mm mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
3220 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.352,06112*
€ 1.490,90112*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.385,5176*
€ 1.523,55768*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.503,51936*
€ 1.639,53936*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.118,61*
€ 2.293,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.490,90112*
€ 1.774,17233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.476,02112*
€ 1.756,46513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.421,39112*
€ 1.691,45543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.387,6812*
€ 1.651,34063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.352,06112*
€ 1.608,95273
pro Packung
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 56,33588* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.