Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 75x50x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF75X505/7.5DKGY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I40
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589390000
EAN/GTIN:
     4050118603439
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 75x50x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF75X505/7.5DKGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
50 mm mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
3200 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 49,9125*
€ 55,3025*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 49,88348*
€ 55,34348*
8 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 51,1527*
€ 56,5527*
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 54,7274*
€ 60,8574*
64 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 78,07209*
€ 85,11209*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 55,34348*
€ 65,85874
pro Meter
ab 48 Meter
€ 54,95348*
€ 65,39464
pro Meter
ab 120 Meter
€ 52,85348*
€ 62,89564
pro Meter
ab 240 Meter
€ 51,43348*
€ 61,20584
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 49,88348*
€ 59,36134
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 1.328,24352* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.