Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 50x25x2000mm m.OT Bodenl CD50X255/7.5GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I57
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589560000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 50x25x2000mm m.OT Bodenl CD50X255/7.5GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
50 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1560 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,8904*
€ 260,6006*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 223,66968*
€ 266,20984*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,62952*
€ 285,8492*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,65*
€ 401,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,6006*
€ 310,11471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,2804*
€ 306,16368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,31032*
€ 297,86928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,14064*
€ 286,95736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,8904*
€ 259,28958
pro Packung
1 Packung enthält 52 Meter (ab € 4,1902* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.