Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 200x2000mm hfr CD-LID200GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I94
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589940000
EAN/GTIN:
     4050118600827
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K lgr 200x2000mm hfr CD-LID200GY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
200 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 15,13057*
€ 21,40057*
8 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 5,50*
ab € 15,4703*
€ 21,8703*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 16,7466*
€ 23,4566*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 47,15*
€ 62,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 21,40057*
€ 25,46668
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,96057*
€ 23,75308
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,18057*
€ 22,82488
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,62057*
€ 22,15848
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,13057*
€ 18,00538
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 42,80114* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.