Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 120x2000mm hfr CD-LID120GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I99
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589990000
EAN/GTIN:
     4050118600773
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K lgr 120x2000mm hfr CD-LID120GY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
120 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 8,15831*
€ 11,60831*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 8,4014*
€ 11,8414*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,0218*
€ 12,7518*
50 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 12,79*
€ 17,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,60831*
€ 13,81389
pro Meter
ab 4 Meter
€ 11,47831*
€ 13,65919
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,73831*
€ 12,77859
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,30831*
€ 12,26689
pro Meter
ab 40 Meter
€ 10,03831*
€ 11,94559
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,15831*
€ 9,70839
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 23,21662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.