Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 37,5x37,5x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF37.5X37.55/7.5DKGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649J04
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590040000
EAN/GTIN:
     4050118603415
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 37,5x37,5x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF37.5X37.55/7.5DKGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
37.5 mm mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
37.5 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1125 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.293,96672*
€ 1.432,19664*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.334,2896*
€ 1.463,49984*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.435,2696*
€ 1.574,7096*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.029,56*
€ 2.202,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.432,19664*
€ 1.704,314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.417,67664*
€ 1.687,0352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.364,8968*
€ 1.624,22719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.331,74656*
€ 1.584,77841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.293,96672*
€ 1.539,8204
pro Packung
1 Packung enthält 48 Meter (ab € 26,95764* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.