Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 50x2000mm hfr CD-LID50GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649J07
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590070000
EAN/GTIN:
     4050118600698
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K lgr 50x2000mm hfr CD-LID50GY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
50 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 2,97508*
€ 4,28508*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 3,30294*
€ 4,74294*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 3,376*
€ 4,836*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,6355*
€ 5,2155*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 4,4137*
€ 6,3437*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,74294*
€ 5,6441
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,71294*
€ 5,6084
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,53294*
€ 5,3942
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,28294*
€ 5,0967
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,10294*
€ 4,8825
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,30294*
€ 3,9305
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 9,48588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.