Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 75x37,5x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF75X37.55/7.5DKGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649J09
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590090000
EAN/GTIN:
     4050118603491
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 75x37,5x2000mm m.OT hfr selbstklBodenl CD-HF75X37.55/7.5DKGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Breite:
37.5 mm mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2370 mm² mm²
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.252,37696*
€ 1.384,71712*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.278,23968*
€ 1.414,94976*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.388,8224*
€ 1.522,24256*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.966,40*
€ 2.129,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.384,71712*
€ 1.647,81337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.374,72704*
€ 1.635,92518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.323,82688*
€ 1.575,35399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.290,31712*
€ 1.535,47737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.252,37696*
€ 1.490,32858
pro Packung
1 Packung enthält 32 Meter (ab € 39,13678* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.