Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 25x2000mm hfr CD-LID25GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649J11
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2590110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K lgr 25x2000mm hfr CD-LID25GY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
25 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 1,12476*
€ 1,72476*
2
€ 5,46*
ab € 1,205*
€ 1,835*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 1,24853*
€ 1,90853*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 1,2761*
€ 1,9461*
2
€ 3,90*
ab € 1,365*
€ 2,075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,90853*
€ 2,27115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77853*
€ 2,11645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73853*
€ 2,06885
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,65853*
€ 1,97365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54853*
€ 1,84275
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24853*
€ 1,48575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,81706* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.