Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack Baby CAM2 5x1,5V LR14 AL-MN Ø0x60m BAT-80A-ALKALINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa Batteriepack BAT-80A-ALKALINE
Indexa Batteriepack BAT-80A-ALKALINE
Artikel-Nr.:
     262-I653C79
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36962
EAN/GTIN:
     4015162369625
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Baby Batterie
Batteriepack Baby CAM2 5x1,5V LR14 AL-MN Ø0x60m BAT-80A-ALKALINE
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
5
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
50 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Gewicht:
395 g
Größenbezeichnung:
Baby
Höhe inkl. Pole:
60 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Länge:
125 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Weitere Suchbegriffe: Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, indexa akkupack, akku packs, baby batterie alkaline, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,14*
€ 15,79*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 11,31*
€ 15,93*
€ 5,46*
ab € 11,44*
€ 16,24*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 16,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,21*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.