Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I655E18 Herst.-Nr.: B70006.24 EAN/GTIN: 4049759040789 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchpanel 24f ST 1HE OM2 m.Pigtails 19Zoll max:24f B70006.24 Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Breite: | 483 mm mm | Farbe: | grau | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM2 | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Höhe: | 44.5 mm mm | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 24 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | RAL-Nummer: | 7035 | Steckverbindertyp außen: | ST | Steckverbindertyp innen: | ST | Tiefe: | 244 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, patchpanel 24 port 1u, lwl patchpanel, lwl steckverbinder multimode, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,02* | € 109,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 91,33* | € 115,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,00* | € 115,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 95,53* | € 120,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 113,56* | € 142,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|