Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail ST 50125 OM2 2m gn MM50125 Aderpigtail L00819A0013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00819A0013 Glasfaserkabel 2 m ST OM2 Grün
Telegärtner L00819A0013 Glasfaserkabel 2 m ST OM2 Grün
Artikel-Nr.:
     262-I656A51
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010839
EAN/GTIN:
     4018359203849
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Pigtail
Rundsteckverbinder sonstige
LWL-Pigtail ST 50125 OM2 2m gn MM50125 Aderpigtail L00819A0013
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
grün
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
ST
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 4,93*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 5,06*
13 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 5,26*
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,36*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 59,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.