Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube Flschirm 600mm edst D 68dB 429cbmh Ø120mm LED 3st AblUml FH17161-1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica FH 17161 E Unterbaut Edelstahl 550 m³/h
Amica FH 17161 E Unterbaut Edelstahl 550 m³/h
Artikel-Nr.:
     262-I656J96
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1161215
EAN/GTIN:
     5906006612153
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube
dunstabzug
Dunstabzugshaube Flschirm 600mm edst D 68dB 429cbmh Ø120mm LED 3st AblUml FH17161-1E
Weitere Informationen:
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Flachschirm
Beleuchtungsart:
LED
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 120 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1 pW
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
429 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,98*
€ 87,65*
€ 5,00*
ab € 70,78*
€ 88,00*
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 90,51*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 78,08*
€ 96,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 78,97*
€ 97,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.