Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussdose APmont ws abgew AP-Mont RAL9010 Wickelvorrat 1501120002-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-I657F14
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501120002-E
EAN/GTIN:
     4250184107125
Suchbegriffe:
Aufputzdose
LWL Dose
LWL Steckverbinder
aufputzdose reinweiß
LWL-Anschlussdose APmont ws abgew AP-Mont RAL9010 Wickelvorrat 1501120002-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
113 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Kabelzugentlastung:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
RAL-Nummer:
9010
Staubschutz:
ohne
Wickelvorrat:
ja
Weitere Suchbegriffe: lwl dose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose LWL, Datendose, Datensteckdose, DIN-Anschlussdose, E2000 LAN-Anschlussdose, E2000-Anschlussdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, ESCON-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, F3000-Anschlussdose, FC/PC-Anschlussdose, FC-Anschlussdose, FDDI-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, Glasfaser-Anschlussdose, Glasfaser-Dose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, LC-Anschlussdose, LC-Duplex-Anschlussdose, LWL-Anschlussdose, LWL-Dose, Modular-Dose, MT/MPO-Anschlussdose, MT-RJ-Anschlussdose, SC-Anschlussdose, SC-Duplex-Anschlussdose, Schrägauslassdose, ST-Anschlussdose, Steckdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, VF-45-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,03*
€ 8,58*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 6,04*
€ 8,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,39*
€ 9,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,75*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.