Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 230V 5300Hz UC 3000Upm BRS39AW370ABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Klemmkasten
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Klemmkasten
Artikel-Nr.:
     262-I671I54
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BRS39AW370ABA
EAN/GTIN:
     3606485152653
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
Schrittmotor 230V 5300Hz UC 3000Upm BRS39AW370ABA
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Schrittmotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
5300 - 5300 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
2.6 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.9 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 514,74*
€ 578,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,42*
€ 583,44*
Frei Haus
ab € 677,05*
€ 748,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 768,54*
€ 841,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 800,59*
€ 875,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,97*
€ 1.001,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,33*
€ 986,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,97*
€ 954,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,21*
€ 936,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,54*
€ 914,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.