Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 0,75kW 6000Upm MH30701P06A2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor MH3 070, 1,4Nm, o. Schl., einf. 16Anschl.,ungebr.,IP65/IP67,6k U/min
Servomotor MH3 070, 1,4Nm, o. Schl., einf. 16Anschl.,ungebr.,IP65/IP67,6k U/min
Servomotor MH3 070, 1,4Nm, o. Schl., einf. 16Anschl.,ungebr.,IP65/IP67,6k U/min
Artikel-Nr.:
     262-I672F33
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     MH30701P06A2200
EAN/GTIN:
     3606485394862
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servomotor 480V AC 0,75kW 6000Upm MH30701P06A2200
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.75 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
1.4 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 874,77*
€ 947,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 973,51*
€ 1.047,95*
Frei Haus
ab € 988,79*
€ 1.056,73*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.110,52*
€ 1.187,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.116,75*
€ 1.193,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,72*
€ 1.420,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,08*
€ 1.407,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,14*
€ 1.374,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,54*
€ 1.352,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,75*
€ 1.328,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.