Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 2,6kW 4000Upm MH31401P12A2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor MH3 140, 11,1Nm,Schlüssel,multi,ungebr.,IP65/IP67,3kU/min
Servomotor MH3 140, 11,1Nm,Schlüssel,multi,ungebr.,IP65/IP67,3kU/min
Servomotor MH3 140, 11,1Nm,Schlüssel,multi,ungebr.,IP65/IP67,3kU/min
Artikel-Nr.:
     262-I672G35
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     MH31401P12A2200
EAN/GTIN:
     3606485396903
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor 480V AC 2,6kW 4000Upm MH31401P12A2200
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4000 1/min 1/min
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.6 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
11.1 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.084,79*
€ 2.173,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.316,15*
€ 2.411,21*
Frei Haus
ab € 2.568,92*
€ 2.756,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.653,47*
€ 2.756,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.762,80*
€ 2.870,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.756,89*
€ 3.280,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,96*
€ 3.258,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.681,45*
€ 3.190,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.653,47*
€ 3.157,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.