Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Kommunikations-Modul 2Schnittst f.Sicherheitsf XPSMCMCO0000S2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation 2 Kanäle für XPSMCM, Federzugklemmen
Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation 2 Kanäle für XPSMCM, Federzugklemmen
Erweiterungsmodul für sichere Kommunikation 2 Kanäle für XPSMCM, Federzugklemmen
Artikel-Nr.:
     262-I673H65
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XPSMCMCO0000S2G
EAN/GTIN:
     3606480748516
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
SPS-Kommunikations-Modul 2Schnittst f.Sicherheitsf XPSMCMCO0000S2G
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Art der Datenübertragung:
seriell
Breite:
22.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
99 mm
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Tiefe:
114.5 mm
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Übertragungsrate:
0 kBit/s kBit/s
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,62*
€ 222,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,56*
€ 222,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,55*
€ 225,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,01*
€ 259,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 245,53*
€ 264,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.