Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 3f IP54 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVC1B3HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalsäule 100mm 24 V Sirene, Dauer-/Blinklicht-LED, grün/orange/rot
Signalsäule 100mm 24 V Sirene, Dauer-/Blinklicht-LED, grün/orange/rot
Signalsäule 100mm 24 V Sirene, Dauer-/Blinklicht-LED, grün/orange/rot
Artikel-Nr.:
     262-I673I55
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC1B3HK
EAN/GTIN:
     3606480072468
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blinkleuchte
Signalsäule 3f IP54 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVC1B3HK
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Außendurchmesser:
100 mm
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,63*
€ 260,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,93*
€ 272,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,65*
€ 290,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,00*
€ 291,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 263,60*
€ 306,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.