Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 2f IP54 rtor Blitzl Runduml rotorange Funktion Blitzlicht UC 24V XVC6B25SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tower R 60mm sockelmontiert/Summer/Blitz
Tower R 60mm sockelmontiert/Summer/Blitz
Tower R 60mm sockelmontiert/Summer/Blitz
Artikel-Nr.:
     262-I673I59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC6B25SK
EAN/GTIN:
     3606480032707
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Blitz Summer Kombinationen
Signalsäule 2f IP54 rtor Blitzl Runduml rotorange Funktion Blitzlicht UC 24V XVC6B25SK
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Höhe:
160.8 mm
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,49*
€ 124,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,55*
€ 130,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,03*
€ 138,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,01*
€ 139,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,09*
€ 145,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.