Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 22kVA 3ph eM4 2f 11kWLadep IP55 428x516x145mm Wandmont Kst IK10 4WT-22CES2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox
Wallbox
Artikel-Nr.:
     262-I691D45
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox 22kVA 3ph eM4 2f 11kWLadep IP55 428x516x145mm Wandmont Kst IK10 4WT-22CES2
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5 - 13 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladepunkte:
2
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Backend im Lieferumfang enthalten:
ja
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Breite:
428 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Eichrechtskonform:
ja
Eingangsspannung:
230 - 400 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Höhe:
516 mm
LTE:
ja
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Länge des Ladekabels:
0 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Mit Energiezähler:
ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
22 kW
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Tiefe:
145 mm
Vernetzbar als Extender:
ja
Vernetzbar als Master:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.984,70*
€ 3.124,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.977,96*
€ 3.124,64*
Frei Haus
ab € 3.130,09*
€ 3.271,59*
Frei Haus
ab € 3.169,80*
€ 3.303,15*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.239,26*
€ 3.376,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.124,64*
€ 3.718,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.090,52*
€ 3.677,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.022,30*
€ 3.596,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.999,56*
€ 3.569,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.977,96*
€ 3.543,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
100000237
ab € 339,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.