Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitssensor AP m.Heiz edst Mit Heizung MTN663595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtigkeitssensor AP m.Heiz edst Mit Heizung MTN663595
Artikel-Nr.:
     262-I691H29
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     MTN663595
EAN/GTIN:
     3606485012155
Suchbegriffe:
EIB-Regenfühler
EIB-Regensensor
KNX-Regenfühler
KNX-Regensensor
Feuchtigkeitssensor AP m.Heiz edst Mit Heizung MTN663595
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Feuchtigkeitssensor
Farbe:
Edelstahl
Mit Heizung:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Regenmelder, Regensensor, eib regensensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,80*
€ 227,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,43*
€ 240,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.