Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 2p 40A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2L0403TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastumschalter 2p 40A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2L0403TPE
Artikel-Nr.:
     262-I691H36
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA10D2L0403TPE
EAN/GTIN:
     3606481065469
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
hauptschalter
Lastumschalter 2p 40A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2L0403TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.181,11*
€ 1.299,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.181,48*
€ 1.300,74*
Frei Haus
ab € 1.192,50*
€ 1.312,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.473,99*
€ 1.607,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,96*
€ 1.913,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.591,46*
€ 1.893,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,56*
€ 1.826,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,03*
€ 1.786,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.473,99*
€ 1.754,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
TPCDIO11
ab € 122,68*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF01
ab € 353,67*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO13
ab € 122,50*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO10
ab € 122,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.