Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 2p 63A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2L0633TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I691H38
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA10D2L0633TPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
hauptschalter
Lastumschalter 2p 63A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2L0633TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.559,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,03*
€ 2.094,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,53*
€ 2.074,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,10*
€ 1.976,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,68*
€ 1.917,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.559,90*
€ 1.856,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.