Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 2p 50A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2S0503TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I691H43
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA10D2S0503TPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Hauptschalter
Knöpfe
Lastumschalter 2p 50A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2S0503TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lastumschalter, drehknopf, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,17*
€ 1.595,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,98*
€ 1.568,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,70*
€ 1.475,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,61*
€ 1.444,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,63*
€ 1.423,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.